AK-24×10U メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル 13423578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK-24×10U メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル 13423578
AK-24×10U メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル 13423578
AK-24×10U メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル 13423578

メタカラーAK かん合タイプ フラット型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
ブラックブラウン
内容量1組注文コード13423578品番AK-24×10U
参考基準価格(税別)¥7,510販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。
先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。

材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000ブラックブラウン使用場所屋内使用
注意
※個人宅は配送不可(屋号がある場合は除く)となります。
※下地は別売りです。(AK-24×10UP)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)7,500/税込8,250
沖縄地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする