8X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424611 8X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424611 8X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424611

ジオメット ステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 13424611 品番 8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,450
販売価格(税別)
12,227
長さ(mm)14 ピッチ(mm)1.25 寸法a(mm)8.4 寸法S(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)3 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする