※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-60×2グレー メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂プラメタル 13427060 SK-60×2グレー メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂プラメタル 13427060 SK-60×2グレー メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂プラメタル 13427060

メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13427060 品番 SK-60×2グレー
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。
接着剤により取り付けてください。

材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 幅(mm)60 厚さ(mm)2 鏡面 使用場所屋内使用、軒下使用可
注意
※個人宅は配送不可(屋号がある場合は除く)となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする