曜日別特売
SK-100×2FB メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ 積水樹脂プラメタル 13427254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-100×2FB メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ 積水樹脂プラメタル 13427254
SK-100×2FB メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ 積水樹脂プラメタル 13427254

メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本長さ(mm)2700ブラックミラー注文コード13427254品番SK-100×2FB
参考基準価格(税別)¥33,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。

材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700ブラックミラー使用場所屋内使用、軒下使用可
注意
※個人宅は配送不可(屋号がある場合は除く)となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)7,500/税込8,250
沖縄地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする