画像準備中

エポボンドEB-101L

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(4kg) 注文コード 13429275 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し

用途
新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
セット内容主剤:2.67kg/缶、硬化剤:1.33kg/缶 可使時間(分)150以上(23℃) 主な用途コンクリート 外観淡黄〜赤褐色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)45以上 硬化時間(時間)48以内(23℃) 粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃) 危険等級V 引張強度(N/mm2)25以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
注意
※個人宅は配送不可です。
※主剤と硬化剤を混合した際は消防法には該当いたしません。
※立ち上り面への施工に関しては、粘性の高いEB-100を使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする