AOI
AOIの 接着剤
AOIの エポキシ系接着剤
AOIの 2液タイプ
エポボンドEB-42
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5kg)
注文コード
13429300
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。
既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
用途
コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填
セット内容
主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋
色
硬化物:グレー
可使時間(分)
60±20(23℃)
主な用途
コンクリート
圧縮強度(N/mm
2
)
70以上
曲げ強度(N/mm
2
)
20以上
接着強度(N/mm
2
)
曲げ接着(湿潤):3.0以上
硬化時間(時間)
16以内(23℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
5000mL
混合比
【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅は配送不可です。
※主剤と硬化剤を混合した際は消防法には該当いたしません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300