ボンドトップWK 丸缶

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10kg) 主な用途塩ビ・コンクリート 注文コード13429345 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は主な用途・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ボンドトップWKはエポキシ樹脂を主成分とする2成分型の接合材です。特に下水道管の接合に適しており、現場施工時の特殊性から作業性と速硬性に重点をおいた製品です。
水中においても強力な接着強度を発揮します。塩ビパイプ等に輪状に取り付ける事で強固な接着が得られます。
接着性に優れ湿潤状態で施工可能です。
速硬性タイプで工事のスピード化と早期に埋戻しが可能です。
硬化による収縮が殆どないため、水密性に優れています。
硬化後の耐久性、耐薬品性については問題はありません。

用途
ヒューム管と塩ビ支管の接合、ハンドホール等コンクリート二次製品の接合、水路ひび割れ、ジョイント部の補修
下水道管の接合、コンクリート二次製品と塩ビ管の接合、コンクリート製品の角欠け補修、ハンドホールと電線管の接合部の止水
セット内容主剤:5.0kg/缶、硬化剤:5.0kg/缶、作業用手袋付き タイプ冬用 硬度D70以上 可使時間(分)15(23℃) 主な用途塩ビ・コンクリート 外観主剤:グレー色、硬化剤:緑黒色 圧縮強度(N/mm2)40以上 曲げ強度(N/mm2)15以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(常態):4以上、曲げ接着(耐水):3以上 硬化時間(時間)2.5(23℃) 引張強度(N/mm2)12以上 危険物の類別非危険物 混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする