画像準備中

ボンドトップWA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10kg) タイプ冬用 注文コード13429370 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

湿潤面接着良好
スムーズな施工性。パテ状ですが、予めゴム手袋の表面を水で濡らしておくと、べたつきなく施工する事が出来ます。
外気温によって使い分けが可能

用途
セグメント目地のコーキング
幅の広いコンクリートクラックへの充填
セット内容主剤:5.0kg/缶、硬化剤:5.0kg/缶 硬化物:グレー タイプ冬用 粘度混合物:パテ状 可使時間(分)60±20(23℃) 主な用途コンクリート 圧縮強度(N/mm2)50以上 曲げ強度(N/mm2)20以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上 硬化時間(時間)12以内(23℃) 引張強度(N/mm2)14以上 危険物の類別非危険物 混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする