サンゲツ
HM-11064 チーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1巻(5m)
注文コード
13438305
品番
HM-11064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
天然木のような厚みを感じる深い目地表現と板の長さが160cmという長い柄のピッチが特徴のチーク柄です。
長さ(m)
5
幅(cm)
182
機能
さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸、長期継続
板幅(mm)
約152
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ160、ヨコ182
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません