大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
13445051
品番
6X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,998
販売価格(税別)
¥
8,180
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8