8X14 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13445105 8X14 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13445105 8X14 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13445105

グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(160個) 注文コード 13445105 品番 8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,031
販売価格(税別)
6,392
長さ(mm)14 十字穴番号3 寸法a(mm)8.0 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)16×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする