曜日別特売
SR11-12-SUS SR11アダプタ 清水製作所[継手] 13449889

 

SR11-12-SUS SR11アダプタ 清水製作所[継手] 13449889
SR11-12-SUS SR11アダプタ 清水製作所[継手] 13449889

SR11アダプタ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質SUS304
呼び径12
内容量1個注文コード13449889品番SR11-12-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ねじ径TG1/2材質SUS304寸法L(mm)46呼び径12寸法d(Φmm)10最高使用圧力(MPa)35寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32725971
2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品 : 32725962
2018-09-12
用途: 高圧ホースの中間継ぎ手用アダブタとして
テクニカルアートタナベ部品販売部

しっかり締めれば、シールテープも不要で漏れることもない

1が参考にしています
対象商品 : 32725971
2018-06-11
用途: 油圧ホースの交換

仕事上、使用頻度が多いわりになかなか手に入らない商品でモノタロー様々です。

対象商品 : 32725971
2016-11-26
用途: 油圧ホースの接続

重機の油圧ホースが破損した際、応急に長さが合わないホースを接続するために使用しています。

対象商品 : 32725962
2015-12-21
用途: 洗浄機、塗装機の部品として使用
ペイントマシンサービス株式会社

非常に使いやすいが価格が少し高いもう少し安く欲しい

対象商品 : 32726014
2015-02-17
用途: ゴルフ場シューズ洗い場
有限会社山口商事

商品の詳細が写真で分かりにくいため誤発注してしまった。返品不可のため泣いてます

MonotaROからの回答

ご不明な点がございましたら、ご購入前でも随時問い合わせを承っております。弊社問合せ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

対象商品 : 32725962
2015-04-17
用途: 金型と油圧ホースの接続へ使用している。

価格的に安価なので次回も購入する。性能も問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする