大阪魂
BC BS(+)ナベコBS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.5
M2.6
M3
長さ(mm)
8
2
3
4
6
10
12
14
15
16
18
20
25
30
5
8
35
十字穴番号
1
1
2
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13450766
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,328
販売価格(税別)
¥
22,116
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6