大阪魂
BC BS(+)ナベコBS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
長さ(mm)
5
2
3
4
6
10
12
14
15
16
18
20
25
30
5
8
35
十字穴番号
2
1
2
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13450888
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,084
販売価格(税別)
¥
27,349
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5