SK15-9-SS SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450984 SK15-9-SS SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450984

SK15スイベルジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 材質(Oリング)NBR 呼び径9 注文コード13450984 品番SK15-9-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)68 呼び径9 寸法A(mm)38 寸法d(Φmm)7 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)22 ねじ径T1G3/8 ねじ径T2Rc3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033892
2018-08-31
用途:
高圧洗浄機のガンとホースのジョイントに使用

高圧洗浄機で使用しているうちに少しずつ漏れが生じてきますので、あくまでも消耗品として使っています。交換頻度は1年に1回くらいです。

対象商品:
33033892
2015-05-18
用途:
高圧洗浄機

全く問題なし、安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする