清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用スイベルアダプタ
SKL30スイベルジョイント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SS400又はS15C相当以上
材質(Oリング)
NBR
呼び径
12
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
注文コード
13451018
品番
SKL30-12-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び径・表面処理
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
26
寸法E(mm)
30
寸法HEX(mm)
27
寸法L(mm)
63
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
12
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d(Φmm)
10
材質(Oリング)
NBR
ねじ径T
Rc1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。