SKL34RG-12-SS SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13451149 SKL34RG-12-SS SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13451149

SKL34スイベルジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 材質(Oリング)NBR 呼び径12 注文コード13451149 品番SKL34RG-12-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質・呼び径など19種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)66 呼び径12 寸法A(mm)48 寸法B(mm)29 寸法D(Φmm)10 寸法E(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法C(mm)29 常用圧力(MPa)20.6 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)27 ねじ径T1G1/2 ねじ径T2R1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする