SKL35-9-SS SKL35スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13451176 SKL35-9-SS SKL35スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13451176

SKL35スイベルジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 材質(Oリング)NBR 呼び径9 注文コード13451176 品番SKL35-9-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は材質・呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)59 呼び径9 寸法A(mm)41 寸法E(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法B(mm)18 寸法d(Φmm)7 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)22 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33034267
2018-01-04
用途:
移動式エアーツールの空気入口に取付け
AeroGo株式会社 様

シールが良く、エアー漏れがない。スイーベルの振りも、やわらかすぎず、かたすぎずでちょうどよい。SUS製が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする