寸法図

SR34異径アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13451368 品番 SR34-6x9-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
寸法A(mm)23 寸法B(mm)30 寸法E(mm)19 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)7 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径6×9 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G1/4 ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34681945
2013-09-11
用途:
エアータンク補修

かなり探しました。特殊な部類のパーツだと思ってましたがあるもんですね。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする