SR07-6x3-SS SR07異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451517 SR07-6x3-SS SR07異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451517

SR07異径アダプタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13451517 品番 SR07-6x3-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)27 呼び径6×3 寸法A(mm)14 寸法d(Φmm)5.5 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法HEX(mm)19 ねじ径T1G1/4 ねじ径T2Rc1/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13451560
2025-04-08
用途:
トラクターの油圧関係
自動車・二輪車・自転車関連業

農機具の油圧ホースとカプラーの径が合わず、こちらの商品を購入。無事接続することができました。
油圧関係部品は普通に売ってないので、毎回助かります。

対象商品:
13451517
2024-06-11
用途:
エアダスター
製造業

プラ・クーラントホースの受けがホース直の取り付け、そこでこの変換アダプターとエアーのハイカプラプラグ目ねじ取り付けを組み合わせ昇降盤のエアダスターに転用している。

対象商品:
34682191
2022-05-05
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

エア漏れもなくしっかり取り付けができる商品でとても気に入っています。

対象商品:
34682191
2021-05-08
用途:
バルブ径変換用
サービス業

ネジ径R1/8のバルブをG1/4に変換する為に購入。本来はR1/4に変換が筋なのですが、使用可能なので良しとしました。

対象商品:
34682191
2016-10-16
用途:
ジョプラスターUとカプラーのジョイント
有限会社横山理容 様 (サービス業)

こんな細かなリクエストに対応するねじがあってビックリ、一本で発注できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする