SR06-9x6-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451657 SR06-9x6-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451657

SR06異径アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13451657 品番 SR06-9x6-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法HEX1(mm)22 寸法HEX2(mm)22 寸法L(mm)40 寸法d1(Φmm)7 寸法d2(Φmm)5.5 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9×6 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G3/8 ねじ径T2R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13451657
2024-02-28
用途:
機械のメンテナンス

機械純正品より少し安価だったのと他の商品と合わせて購入しました、他のサイズも豊富なので何度かリピートしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする