SR13GN-6-SS SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手] 13452104 SR13GN-6-SS SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手] 13452104

SR13GNアダプタ(NPT)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13452104 品番 SR13GN-6-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法HEX(mm)19 寸法L(mm)37 寸法d(Φmm)5.5 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径6 ねじ径T1G1/4 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T2NPT1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする