SR33L-9-SS SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手] 13452339 SR33L-9-SS SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手] 13452339

SR33Lアダプタ(ロングエルボ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13452339 品番 SR33L-9-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法A(mm)27.5 寸法B(mm)62 寸法d(Φmm)8 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9 寸法E(mm)19 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G3/8 ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34683801
2020-07-01
用途:
散水ノズル先端向き変え

散水ノズルがストレートだったので、向きを直角にするために取り付けました。漏水も無く満足に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする