PL90-12-SS PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手] 13452436 PL90-12-SS PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手] 13452436

PL90アダプタ(PT90°エルボ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13452436 品番 PL90-12-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
寸法A(mm)30 寸法E(mm)24 寸法d(Φmm)10 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径12 ねじ径TR1/2 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34684072
2020-09-19
用途:
外付け蛇口配管
飲食業

剥き出し配管にはとてもスタイリッシュで収まりも良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする