SSO07-12x19-SS SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452540 SSO07-12x19-SS SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452540

SSO07異径アダプタ(Oリング付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13452540 品番 SSO07-12x19-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2G3/4 寸法L(mm)38 寸法A(mm)22 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径12×19 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)16 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)36
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34684176
2015-08-24
用途:
キャンピングカーのシャワーヘッド交換の為

キャンピングカーのシャワーヘッドを市販品に交換しようと購入しました。
が・・・・今どきのキャンピングカーのシャワーヘッドは一般の1/2になっていたので使用しませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする