UL90(0613)-6-SS UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手] 13452890 UL90(0613)-6-SS UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手] 13452890

UL90(0613)アダプタ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13452890 品番 UL90(0613)-6-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法A(mm)27 寸法B(mm)24 寸法E(mm)17 寸法HEX(mm)19 寸法d(Φmm)5.5 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径6 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径TG1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-19
用途:
交換

商品は安くて問題なし。在庫なく、メーカー直送便?の場合は約一週間かかります。

対象商品:
34685865
2017-09-11
用途:
油圧ホースの接続部継手として
和蔵酒造株式会社 様 (製造業)

まだ取り付けていませんが、商品はしっかりしているので使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする