寸法図
清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用アダプタ
SR09(2段異径)アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13452926
品番
SR09-9x3-SS
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥459
¥
369
バスケットに入れる
寸法HEX(mm)
19
寸法L(mm)
33
寸法d1(Φmm)
7
寸法d2(Φmm)
4
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
9×3
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T1
G3/8
ねじ径T2
R1/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。