SSO07-19x25-SS SSO07(異径)アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13453005 SSO07-19x25-SS SSO07(異径)アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13453005

SSO07(異径)アダプタ(Oリング付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13453005 品番 SSO07-19x25-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(mm)26 寸法HEX(mm)41 寸法L(mm)43 寸法d(Φmm)22 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径19×25 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR ねじ径T1Rc3/4 ねじ径T2G1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34686251
2019-12-21
用途:
機械のメンテナンス
株式会社T.Eワークス 様 (建設業・工事業)

残念なことに機械に合わず、使用することができませんでした

対象商品:
34686267
2019-08-28
用途:
エアー倍力装置のエア漏れ点検をする時のアダプタとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感サイズともに満足して使用しています。耐久性も問題ないでしょう。

対象商品:
34686294
2017-03-07
用途:
エアータンクからのエアーの取り出し
有限会社ライフライン 様

oリング付きの平行ねじを探してました。地元の店には無かったため助かりました。

対象商品:
34686251
2017-01-23
用途:
油圧装置の製作及び修理
アグリジーゼル 様

ホームセンターでの調達は不可能なので、このサイトでは重宝しております。

対象商品:
34686267
2015-06-03
用途:
キャンピングカーの水配管に家庭用浄水器を取り付ける際に変換するために使用した。
設備電算親睦会 様

材質の選択ができれば嬉し方、SUS、樹脂等

2人が参考にしています
対象商品:
34686267
2015-05-27
用途:
既存のRネジポートからGネジホース口金に変換する作業
ライフ Eng 様

使用圧力での水漏れもなく、まずまずです。

対象商品:
34686251
2016-07-30
用途:
釣り
電気・ガス・熱供給・水道業

前出のタケノコの代わりに使おうとしたが海水が相手なので失敗しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする