OB-9×19-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453565 OB-9×19-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453565

OB高圧用異径ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13453565 品番 OB-9×19-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)35 呼び径9×19 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法HEX(mm)36 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34687161
2019-05-22
用途:
油圧部品の繋ぎ
山父Gクスパート 様 (その他業種)

問題なく使えます
届けてもらえるので買いに行く手間が省けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする