lufine014 ガラスドーム ローズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13456085 品番 lufine014
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ワイヤーLEDをほぐしてバラの周りに装飾すれば、ガラスの中一面に立体的な空間が登場。小さな粒状のLEDに照らされるバラは、神秘的に輝き、まるで宙に浮いているように見えてきます。
充電式・コードレスなのでどこにでも置くことができ、お部屋はもちろんリッチに野外でのリラックス等でも。 本物のガラスカバーを使用しており、見た目や重厚感も満足。※割れ物注意
メタリックで豪華なパッケージにリボンを装飾しているので、ギフトに◎
シンプルなメッセージカードを箱の中に用意させていただきました。一言添えて、贈り物にいかがですか?
もちろん、自分用としてもHAPPYナアイテムです♪
本物のガラスカバーを使用約D138mm
充電式、コードレスでどこにでも置くことができます。
ワイヤーLEDを自分好みに装飾。
リモコンで遠隔操作ができます。
8種類の照明モードと10段階の明るさ調整で楽しめます。
タイマー設定あり。8時間後もしくは16時間後の自動消灯が選べます。

用途母の日、お祝い、 結婚記念日、ホワイトデー セット内容本体×1、リモコン×1(リモコンにはテスト電池(CR2025 3V)が入っています)、本体充電用USBコード×1、メッセージカード×1、取扱説明書/保証書×1[プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています] 材質ガラス、ABS レッド 質量(g)本体約400、リモコン約15 入力5V/0.5A 使用電池リモコンCR2025 3V×1個(別売) 高さH×直径(mm×Φmm)約235×105 充電時間(時間)約1.5 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×87×7 バッテリー容量(mAh)約450 操作距離約〜1.5m(リモコンの方向や、ライトの置き方などによって動作環境は異なります) 連続点灯時間(時間)約12(工場出荷時)[充電が少なるなると徐々に光の発光が弱くなります]
注意
※移動させる時はガラスケースだけを持たず、必ず下の土台を持って動かしてください。
※必ず視界に入る範囲でご使用ください。
※子供やペットの手の届かない所に保管してください。
※ワイヤーLEDを強く引っ張らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする