大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3W-ZEC (+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13456470
品番
8X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,892
販売価格(税別)
¥
4,447
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.2
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6