8X35 3W-ZEC (+)ナベP=1 大阪魂 13456515 8X35 3W-ZEC (+)ナベP=1 大阪魂 13456515 8X35 3W-ZEC (+)ナベP=1 大阪魂 13456515

3W-ZEC (+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13456515 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,248
販売価格(税別)
5,680
長さ(mm)35 十字穴番号3 寸法a(mm)4.2 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする