曜日別特売
OWL-FP1225ARGB-WH デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン OWLTECH(オウルテック) 13465508

OWL-FP1225ARGB-WH デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン OWLTECH(オウルテック) 13465508
OWL-FP1225ARGB-WH デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン OWLTECH(オウルテック) 13465508
OWL-FP1225ARGB-WH デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン OWLTECH(オウルテック) 13465508

デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13465508品番OWL-FP1225ARGB-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

PCケースで使用するのに最もメジャーな120mmファンで気軽に交換して鮮やかなRGBを楽しんでいただくことができます。PWM対応のため、PCの状況に応じて回転数が自動的に変わり、低負荷の時には優れた静音性が期待できます。

付属品取付用ネジ1×4、取付用ネジ2×4、取扱説明書 兼 保証書質量(g)約130回転数(min-1[r.p.m])800±250~1800±180入力電圧(V)DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×25定格入力電流(A)0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間1年間騒音レベル(dB(A))33.8(最大時)LEDアドレサブル RGBコネクタ4ピン (PWM制御)、LED:3ピン構造(軸受)流体軸受け最大風量(CFM)73.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする