最短5秒計測スライドして吹きかけるだけ簡単測定 アルコールチェッカー(アルコール検知器)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465614 品番OWL-ALC01-BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昨今の飲酒運転撲滅に向けて、アルコールチェッカーの導入を進めている企業が増えています。メーカーのアルコールチェッカーは忙しい時でも簡単4ステップ、最短5秒で計測できます。高精度な半導体ガスセンサーを採用しており、応答性が早く高品質に計測が可能です。測定結果も99件まで保存可能。また、息を吹きかけなかった時や不十分だった時のエラー表示も出るため、安心してお使いいただけます。

付属品充電用USB Type-A to Type-Cケーブル (約1m)、取扱説明書 兼 保証書 材質ABS ブラック 質量(g)約32g 使用温度範囲(℃)5〜35(※結露なきこと) 電源DC 5V/1A (USB Type-C入力) 測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00〜0.50(0.01単位)、最大表記:0.50を超える場合は、8.88と表示、最小表記:0.05以下は0.00と表示 表示残り使用回数を緑・黄・赤の3段階で表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×18×105 バッテリーリチウムイオンポリマー電池内蔵 メモリー99件 (自動上書き更新) 寿命センサー:測定回数1500回まで(※ただし購入日より2年間) 保証期間1年間 充電時間(時間)約2 検知方式半導体ガスセンサー バッテリー容量(mAh)約300 保管温度(℃)0〜40(※結露なきこと) 連続使用回数約180回 (満充電時)
注意
※本製品に各種充電器は付属しません。
【Err表示に関して】
※息を吹きかけた時にErr表示が出る場合は、電源オフの状態で電源ボタンを約2秒長押しして電源オンすることで正常に測定できます。
※呼気は生活習慣や環境による個人差があり、呼気に含まれる検出成分が少ない場合はErr表示になることがありますが、検出成分が少ない場合は、Err表示になることがありますが故障ではありません。
※「Err」表示が出た場合は、メモリーに測定結果は記録されません。
※「Err」表示が出た場合でも、測定の為にセンサーが作動しているためセンサー寿命のカウントに含まれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする