3X6(3) 3カ-W タンシ+-ナベC63X80X1 大阪魂 13465685 3X6(3) 3カ-W タンシ+-ナベC63X80X1 大阪魂 13465685 3X6(3) 3カ-W タンシ+-ナベC63X80X1 大阪魂 13465685

3カ-W タンシ+-ナベC63X80X1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465685 品番3X6(3)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

長方形角座組込です。

長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 呼び径M3 寸法t(mm)1.1 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.8 寸法dk(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする