ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/2.5Gbps/30W 802.3at PoE/Windows & Linux/PCIe ギガビットイーサネット NIC/RJ45 増設 有線LAN 給電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465867 品番ST1000PEXPSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能
POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード
マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード
汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保

用途
パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続
PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給
ポート数1 対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ) 準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1 インターフェースRJ45 寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15 付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする