Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の バッテリー関連
Meltec(大自工業)の バッテリーターミナル用品
車用バッテリーターミナルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467425
品番
BY-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリーターミナル +/-2個セット
モノタロウ
¥
739
¥
813
税込
用途
バッテリーターミナルの腐食時の交換などに
仕様
スピード式(+)(-)
材質
亜鉛ダイキャスト合金、銅メッキ処理
適合バッテリー
D20〜H52
注意
※本製品は自動車用です。
※誤った取付、使用による事故等の責任は一切負いかねます。