Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の バッテリー関連
Meltec(大自工業)の バッテリーターミナル用品
車用バッテリーターミナルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467434
品番
BY-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリーターミナル +/-2個セット
モノタロウ
¥
679
¥
747
税込
用途
バッテリーターミナルの腐食時の交換などに
仕様
蝶ネジ式(+)(-)
材質
アルミダイキャスト合金、真鍮メッキ処理
適合バッテリー
B17〜B24
注意
※本製品は自動車用です。
※誤った取付、使用による事故等の責任は一切負いかねます。