USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13467599 品番BSCR120U3CBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続
USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス
持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ
コネクター保護キャップ付き
SD/microSD用 2スロット搭載

付属品取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約8 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃〜40℃、湿度:5%〜90%(結露なきこと) 対応メディアSD/microSD用 動作電圧(V)5.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする