USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13467669 品番BSCR110U3CBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続
USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス
SD/microSD用 2スロット搭載

付属品取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約17 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃〜40℃、湿度:5%〜90%(結露なきこと) 対応メディアSD/microSD用 ケーブル長(cm)約10 動作電圧(V)5.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする