アイホン
アイホンの 施設用家具・備品
アイホンの 病室用品
アイホンの 安全・保護
PCナースコール用モニター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
AC100
注文コード
13467985
品番
NLX-32BU
参考基準価格(税別)
¥1,424,000
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。
すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。
壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型
電源(V)
AC100
モニタ
24型TFT液晶タッチパネル