ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
ダボピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
13468134
品番
S-243
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
329
バスケットに入れる
形状がストレートなので、棚ダボ以外にもアイデア次第で色々とお使い頂けるタナダボです。
材質
鉄
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
27
規格寸法(mm)
4×25
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※両端を面取り加工しているため、長さは若干の誤差が生じます。