ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
ダボピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
13468150
品番
S-244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状がストレートなので、棚ダボ以外にもアイデア次第で色々とお使い頂けるタナダボです。
材質
鉄
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
27
規格寸法(mm)
5×25
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※両端を面取り加工しているため、長さは若干の誤差が生じます。