ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
13468317
品番
S-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ネジ込みタイプのタナダボです。
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
真鍮
直径(Φmm)
9
ねじ径
オン 1/4インチ
仕上
ニッケルメッキ
注意
※ネジの規格が同じオンとメンで組み合わせてお使いください。