銅管用継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13475789 品番 UNIL31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
呼び径(mm)31.75 用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状90°エルボ 種類銅管用継手 寸法A(mm)42±2.0 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする