常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13476516
品番
GU2-4-B
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
適合管外径(Φmm)
P:4
用途
銅管用継手
形状
ユニオン
寸法L(mm)
約20
六角対辺(mm)
h:14
寸法L1(mm)
約38
最高使用圧力(MPa)
15
寸法E(mm)
2.5
寸法l(mm)
12
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
3〜17.5
六角対辺H(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材