常栄継手工業
常栄継手工業の バルブ
常栄継手工業の ニードルバルブ
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GTTV型 ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13480445
品番
GTTV-10
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
適合管外径(Φmm)
10
用途
銅管用バルブ
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
52
最高使用圧力(MPa)
3
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
19
寸法h1(mm)
4
材質(グランド)
C3604(ナット)
材質(ハンドル)
C3604
Oリング
JIS B-2401
材質(六角ナット)
C3604
材質(ナット)
C3771
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(弁棒)
C3604
材質(バルブ)
C3771
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材