常栄継手工業
常栄継手工業の バルブ
常栄継手工業の ニードルバルブ
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT3V型 ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
R(PT)
1/4
注文コード
13480515
品番
GT3V-6xR1/4
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・R
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
適合管外径(Φmm)
6
R(PT)
1/4
用途
銅管用バルブ
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
38
最高使用圧力(MPa)
3
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
14
寸法h1(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材