ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13481818 品番JN-VG238FHD165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品は23.8インチのVAパネルを搭載、フルHD解像度(1920x1080)に対応したゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレート, 1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。
320cd/m2の高輝度液晶を採用、3000:1の高コントラスト比の液晶は映像をくっきりと鮮やかに表示します。
入力端子としてHDMI 1.4 x1(144Hz), DisplayPort 1.2 x1(165Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。また同梱のVESAアダプターを使用することで75x75のVESAマウントに対応します。スピーカーは内蔵しておりません。

付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、VESAアダプター 質量(kg)3.3 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0〜40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR128:× 使用湿度範囲10〜90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×横542×161 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) スピーカー× 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)320 入力ポートHDMI×1/DP×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする