5X18 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482528 5X18 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482528 5X18 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482528

ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM5 注文コード13482528 品番5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,967
販売価格(税別)
6,334
この商品は呼び・ねじの呼び・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)18 呼びM5 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)0.8 寸法d1(mm)8.5 寸法d2(mm)12 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする